{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7016
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Antracitová šedá
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Schublade
|
|
| Materiál |
Hliník; Ocel
|
|
| Povrch |
povrch chromovaný přes nikl
|
|
| Tloušťka materiálu |
1 mm
|
|
| Zabudováno do těla |
ne
|
|
| Výška čela HfS |
100 mm
|
|
| Užitná šířka BnS |
300 mm
|
|
| Užitná hloubka TnS |
500 mm
|
|
| Užitná výška HnS |
75 mm
|
|
| Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry |
G
|
|
| Užitná šířka v G |
12
|
|
| Užitná hloubka v G |
20
|
|
| Užitná plocha v G |
12×20
|
|
| Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí) |
100 %
|
|
| Se zajištěním |
ano
|
|
| Typ zámku |
Zablokování po zasunutí
|
|
| Typ odblokování |
Se uvolněním jednotlivých dílů; Zásuvky jednoruční odemknutí
|
|
| S držadlem |
ano
|
|
| S popisovacími proužky |
ano
|
|
| Řízené zásuvky |
ano
|
|
| Konstrukční provedení zásuvkových lišt |
Vysouvací mechanika
|
|
| Nosnost plošně rozložená max. |
75 kg
|
|
| Barva |
Šedá
|
|
| Výběr barev |
Barvy GARANT
|
|
| Druh produktu |
zásuvka
|
|
| Hmotnost |
7,6 kg
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 927505 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406109875 | |
| Číslo výrobce | 927505 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |