• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 12×20G, Schubladen-Fronthöhe: 100mm

Artikel-Nr.: 927505 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Schubladenkorpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Schubladen
Material Stahlblech
Oberfläche pulverbeschichtet
Stärke Material 1 mm
Fronthöhe HfS 100 mm
Nutzbreite BnS 300 mm
Nutztiefe TnS 500 mm
Nutzhöhe HnS 75 mm
Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße G
Nutzbreite in G 12
Nutztiefe in G 20
Nutzfläche in G 12×20
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug ohne Auszugsperre
mit Verriegelung ja
Verriegelungsart Verriegelung in eingefahrenem Zustand
Entriegelungsart Mit Einzelentriegelung; Schubladen Einhandentriegelung
mit Griffleiste ja
mit Beschriftungsstreifen ja
Geführte Auszüge ja
Montageart der Schubladenführungen Schubladenführungen für seitliche Montage im Gehäuse
Schubladenschienen Bauart Differentialauszug
Schubladenschienen im Lieferumfang enthalten ja
Tragfähigkeit flächenverteilt max. 75 kg
Farbe grau; grau
Produktart Schublade
Gewicht 7,6 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927505 100
EAN / GTIN 4062406109875
Herstellernummer 927505 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.
Mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewagen bzw. fahrbaren Werkbänke und Gehäuse.

Passend für:

Alle Gehäuse 16G.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.