Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 12×20G, Výška čela zásuvky: 150mm

Artiklové číslo: 927505 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7016
Barevný odstín, Šedá
Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá
Schublade
Materiál
Hliník; Ocel
Povrch
povrch chromovaný přes nikl
Tloušťka materiálu
1 mm
Zabudováno do těla
ne
Výška čela HfS
150 mm
Užitná šířka BnS
300 mm
Užitná hloubka TnS
500 mm
Užitná výška HnS
125 mm
Jednotka specifická pro výrobce, užitné rozměry
G
Užitná šířka v G
12
Užitná hloubka v G
20
Užitná plocha v G
12×20
Délka vysunutí (částečné/úplné vysunutí)
100 %
Se zajištěním
ano
Typ zámku
Zablokování po zasunutí
Typ odblokování
Se uvolněním jednotlivých dílů; Zásuvky jednoruční odemknutí
S držadlem
ano
S popisovacími proužky
ano
Řízené zásuvky
ano
Konstrukční provedení zásuvkových lišt
Vysouvací mechanika
Nosnost plošně rozložená max.
75 kg
Barva
Šedá
Výběr barev
Barvy GARANT
Druh produktu
zásuvka
Hmotnost
8,4 kg
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927505 150
EAN / GTIN 4062406109899
Číslo výrobce 927505 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníková madla s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Nová koncepce zásuvek pro optimální vybavení s organizéry.
S otevíráním jednotlivých zásuvek – brání otevření zásuvek během přepravy. Nezbytně nutné pro všechny montážní vozíky, příp. pojízdné pracovní stoly a skříňky.

Vhodné pro:

Všechny skříňky 16G.

Lakování:

Korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, zásuvky antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.