{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| medžiagos storis | 1 mm | |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg | |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % | |
| Atskirų stalčių fiksatorius | Darbas viena ranka | |
| Stalčių naudingasis gylis G | 12×20 | |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Stalčių naudingasis plotis × gylis G | 12×20G | |
| Priekio aukštis | 100 mm | |
| Naud. aukštis | 75 mm | |
| Naudingas plotis | 300 mm | |
| Naudingasis gylis | 500 mm | |
| Naudingasis plotis G | 12 | |
| Naudingasis gylis G | 20 | |
| su atskirų stalčių fiksatoriumi | taip | |
| Paskirtis | Montavimo vežimėlis | |
| Svoris | 7,6 kg | |
| Produkto rūšis | Stalčius |
| Produkto numeris | 927505 100 | |
| EAN / GTIN | 4062406109875 | |
| Gamintojo numeris | 927505 100 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |