Cajón con desbloqueo individual de cajones monomanual, 12×20G, Altura frontal de cajón: 100mm

Número de artículo: 927505 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Schubladenkorpus
Pieza descrita, Gris antracita Schubladen
Material Chapa de acero
Superficie con recubrimiento de polvo
Grosor material 1 mm
Altura frontal HfS 100 mm
Anchura útil BnS 300 mm
Profundidad útil TnS 500 mm
Altura útil HnS 75 mm
Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles G
Anchura útil en G 12
Profundidad útil en G 20
Superficie útil en G 12×20
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Sin bloqueo de extracción
Con bloqueo sí
Tipo de bloqueo Bloqueo en posición retraída
Modo de desbloqueo Cajones desbloqueo con una mano; Con desbloqueo individual
Con tirador sí
Con tiras de etiquetado sí
Extensiones guiadas sí
Tipo de montaje de las guías de cajones Guías de cajón para montaje lateral en la carcasa
Tipo de construcción de las guías de los cajones Extracción diferencial
Guías de los cajones incluidas en el volumen de suministro. sí
Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. 75 kg
Color gris; gris
Tipo de producto cajón
Peso 7,6 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 927505 100
EAN / GTIN 4062406109875
Número del fabricante 927505 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cajones de extensión total 100 % en construcción de acero estable, con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. Tiradores de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Novedoso concepto de cajones para el equipamiento óptimo con material separador.
El desbloqueo individual de los cajones monomanual impide que los cajones se abran durante el transporte. Imprescindible para todos los carros de montaje o bancos de trabajo y carcasas móviles.

Idóneo para:

Todas las carcasas 16G.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, cajones antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.