Rohová deska GARANT GreenPlus z křížem klíženého bambusu, Vhodné pro připojení hloubky desky: 750mm

Artiklové číslo: 926302 750
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro připojení hloubky desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus
  • Tloušťka desky: 50

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Udržitelnost GARANT GreenPlus
Tloušťka desky 50 mm
Vhodné pro připojení hloubky desky 750 mm
Materiál pracovní desky Křížem klížené bambusové lamely
Povrch pracovní desky broušené, kompletně olejované
Zkosení rohu 45°
Druh produktu Deska pracovního stolu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 926302 750
EAN / GTIN 4062406107123
Číslo výrobce 926302 750
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Velikost 1000×1000×50 mm se zkosením 45°, vybíhající na hloubku desky 750 mm.

Vhodné pro:

Podstavec č. 927000927042, Nr. 927062927068.