Odsazená podnož včetně manuálního nastavení výšky, Výška podnože: 800mm

Artiklové číslo: 927042 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška podnože (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu 1,5 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výškový rozsah 800 mm - 950 mm
Šířka 50 mm
Hloubka 475 mm
Vhodné pro hloubku desky 750 mm
Druh produktu Podstavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927042 800
EAN / GTIN 4062406107864
Číslo výrobce 927042 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podnože bez zadní stěny nebo skříňky potřebují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení. Odsazené podnože se smějí přestavovat jen na pojízdné podnože.
Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

Warning:

Stanovené použití
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.
  • Podnož pro montáž na pracovní desku pracovního stolu GridLine Vario.
  • Montáž pouze v kombinaci se zadní stěnou, korpusem se zásuvkami nebo spojovacími plechy.
  • Kabelové průchodky v základně pro uložení kabeláže.
  • Opěrná noha pro montáž na rohovou pracovní desku.
  • Výškově nastavitelné provedení pro zajištění rovné pracovní plochy.
  • Montáž pouze v kombinaci se zadní stěnou nebo dvěma spojovacími plechy č.
  • 927122.
  • Kabelové průchodky v základně pro uložení kabelů.
  • Spojovací plech pro montáž na pracovní desku a podnož pracovního stolu GridLine Vario.
  • Pro zpevnění a stabilizaci pracovního stolu.
  • Dvojitý spojovací plech: Pro spojení dvou pracovních desek.
  • Pro hladké zarovnání dvou pracovních desek je nutná dodatečná montáž spojovacího kování.