Štítek GARANT GreenPlus pro označení tlakových nádob na stlačený vzduch, Typ: PF

Artiklové číslo: 088030 PF
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT GreenPlus
Označení výrobce GARANT GreenPlus Power Force Etikett
Druh produktu Etiketa

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 088030 PF
EAN / GTIN 4069515046060
Číslo výrobce 088030 PF
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Popisovací štítek GARANT GreenPlus se používá k označení tlakové nádobky na stlačený vzduch GARANT. Uvedená tlaková nádobka na stlačený vzduch je ideální k účinnému odstraňování nečistot ve velkých prostorách a je kompatibilní se všemi čisticími prostředky GARANT GreenPlus. Popisovací štítek GARANT GreenPlus Power Force nabízí snadný způsob, jak odpovídajícím způsobem označit tlakovou nádobku na stlačený vzduch.

Vhodné pro:

Tlaková nádoba na stlačený vzduch GARANT č. 083544 620; č. 083544 1000.
GARANT GreenPlus odmašťovač Power Force, nádoba č. 088006 20; č. 088006 200; č. 088006 500.