Elektricky výškově nastavitelné pracoviště nosnost max. 250 / 200 kg deska Eluplan tmavá, Typ: 2000

Artiklové číslo: 920301 2000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část Podstavec
Tloušťka materiálu 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Vstup typu zástrčky F
Jmenovité napětí 250 V
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Querverstrebungen
Označení výrobce Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz
Oblast EX ne
Materiál Ocel
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá; Černá
Celková výška min. 610 mm
Celková výška max. 1 200 mm
Typ přestavení výšky Elektrický
Rychlost zdvihu 38 mm/s
Šířka desky 2 000 mm
Hloubka desky 750 mm
Pevnost desky 50 mm
Materiál deska Eluplan
Tvar desky Pravoúhlá
Druh produktu Pracovní stůl
Přestavení výšky ano
Celková šířka 2 000 mm
Celková hloubka 750 mm
Nosnost max. 200 kg
Nosnost plošně rozložená 200 kg
Možnost instalace do řady ne
Hmotnost 115 kg
Korpus ne
Mobilita +
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920301 2000
EAN / GTIN 4062406261658
Číslo výrobce 920301 2000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní rám se zvedací jednotkou s příčnými výztuhami bočně a vzadu pro stabilizaci. 50 mm silná deska, tmavý Eluplan.
Pracovní stůl bez střižných plechů, bez možnosti řadového uspořádání.

Lakování:

Výškově nastavitelné nohy černé, příčné výztuhy antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Doporučení:

Lehké montážní práce vsedě a vestoje.

Poznámka:

Z důvodu maximální nosnosti by se měla používat jen pojízdné skříňky. Zabraňte montáži skříní pod pracovní desku. Další díly nástavby příslušně snižují nosnost. Dodávka kompletně smontovaná.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kancelářské a lehké montážní práce v sedě a ve stoje.
  • Velikosti 1250/S , 1500/S a 2000/S : Možnost instalace do řady.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Opravy smí provádět pouze zákaznický servis Hoffmann Group.
  • Dodržujte maximální nosnosti.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nemontujte na pracovní stůl žádné korpusy.
  • Nešroubujte k podlaze.
  • Neaktivujte nastavení výšky, pokud jsou pod pracovní deskou předměty.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Neinstalujte velikosti 1250, 1500 a 2000 v sérii.