{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1 mm | |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 200 kg | |
| Izvedba podešavanja visine | električno | |
| Debljina pločica | 50 mm | |
| Područje podešavanja visine (gornji rub radne ploče) od - do | 610 mm - 1.200 mm | |
| širina | 2.000 mm | |
| Dubina | 750 mm | |
| Radna ploča duljina | 2.000 mm | |
| Radna ploča dubina | 750 mm | |
| Radna ploča debljina | 50 mm | |
| Vrsta utikača, ulaz | F | |
| Nazivni napon | 250 V | |
| Brzina podizanja | 38 mm/s | |
| maksimalna nosivost | 200 kg | |
| ComfortClose | Ne | |
| Težina | 115 kg | |
| Vrsta proizvoda | Radni stol |
| Broj artikla | 920301 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406261658 | |
| Broj proizvođača | 920301 2000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |