Elektricky výškově nastavitelné pracoviště nosnost max. 250 / 200 kg deska Eluplan tmavá, Typ: 1500

Artiklové číslo: 920301 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Popsaná část Podstavec
Tloušťka materiálu 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Vstup typu zástrčky F
Jmenovité napětí 250 V
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Querverstrebungen
Označení výrobce Elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplatz
Oblast EX ne
Materiál Ocel
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Šedá; Černá
Celková výška min. 610 mm
Celková výška max. 1 200 mm
Typ přestavení výšky Elektrický
Rychlost zdvihu 38 mm/s
Displej, Elektrický ano
S paměťovou funkcí, Elektrický ano
Šířka desky 1 500 mm
Hloubka desky 750 mm
Pevnost desky 50 mm
Materiál deska Eluplan
Tvar desky Pravoúhlá
Druh produktu Pracovní stůl
Přestavení výšky ano
Celková šířka 1 500 mm
Celková hloubka 750 mm
Nosnost max. 250 kg
Nosnost plošně rozložená 250 kg
Nosnost při trvalém zatížení 250 kg
Možnost instalace do řady ne
Hmotnost 101 kg
Korpus ne
Mobilita +
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920301 1500
EAN / GTIN 4062406119782
Číslo výrobce 920301 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní rám se zvedací jednotkou s příčnými výztuhami bočně a vzadu pro stabilizaci. 50 mm silná deska, tmavý Eluplan.
Pracovní stůl bez střižných plechů, bez možnosti řadového uspořádání.

Lakování:

Výškově nastavitelné nohy černé, příčné výztuhy antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Doporučení:

Lehké montážní práce vsedě a vestoje.

Poznámka:

Z důvodu maximální nosnosti by se měla používat jen pojízdné skříňky. Zabraňte montáži skříní pod pracovní desku. Další díly nástavby příslušně snižují nosnost. Dodávka kompletně smontovaná.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kancelářské a lehké montážní práce v sedě a ve stoje.
  • Velikosti 1250/S , 1500/S a 2000/S : Možnost instalace do řady.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Opravy smí provádět pouze zákaznický servis Hoffmann Group.
  • Dodržujte maximální nosnosti.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl.
  • Nemontujte na pracovní stůl žádné korpusy.
  • Nešroubujte k podlaze.
  • Neaktivujte nastavení výšky, pokud jsou pod pracovní deskou předměty.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nepoužívejte v oblastech s vysokým podílem prachu, hořlavých plynů, par nebo rozpouštědel.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Neinstalujte velikosti 1250, 1500 a 2000 v sérii.