Madlo, Barva: BLUE

Artiklové číslo: 920135 BLUE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 5011
Barevný odstín, Modrá Ocelová modrá
Popsaná část Griff
Označení výrobce Schiebegriff
Barva modrá
Délka 350 mm
Šířka 110 mm
Materiál Haptoprene
Druh produktu rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920135 BLUE
EAN / GTIN 4045197980335
Číslo výrobce 920135 BLUE
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ocelová konstrukce s 2složkovým opláštěním Haptoprene®.
Barva: Vel. BLUE – ocelově modrá. Vel. BLACK – antracitová.

Vhodné pro:

Vozík pracovní stanice č. 921820, 921860; vozík se smyčkami č. 921880 a 918601; zásobníkový vozík č. 922010 a 918610; montážní vozík č. 918583; Cleaning Point č. 987121. Vozík na materiál č. 918590, 918595.

Rozsah dodávky:

Včetně 2 montážních šroubů.