Rohový modul s tmavě šedou deskou Elupan, Pracovní deska délka: 1000mm

Artiklové číslo: 920103 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1000
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pracovní deska délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Konstrukční provedení: Konstrukce z ocelových trubek
  • Výškové nastavení pracoviště: 700-1000
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 150
  • Provedení výškového nastavení: Mechanický
  • Tloušťka desky: 40

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Konstrukční provedení Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení pracoviště 700-1000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 150 kg
Provedení výškového nastavení Mechanický
Tloušťka desky 40 mm
Výškové vyrovnání 25 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Série Pracovní stanice
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do 700 mm - 1 000 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 800 mm
Pracovní deska délka 1 000 mm
Pracovní deska hloubka 1 000 mm
Pracovní deska tloušťka 40 mm
Vybíhající na hloubku palety 800 mm
Princip výškového nastavení kompletní konstrukce
Plynulé nastavování výšky ne
Materiál pracovní desky Dřevěné jádro s potahem z plastu Eluplan
Potah pracovní desky Eluplan (plast), (potah linoleum)
Tloušťka obkladu 2 mm
Povrch pracovní desky Antistatický potah, velmi odolný vůči oděru, středně pevný, neodolný vůči světlu
Barva povrchu pracovní desky tmavě šedý
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí ne
Hmotnost 32 kg
Druh produktu Rohové pracoviště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 920103 1000
EAN / GTIN 4062406119591
Číslo výrobce 920103 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rohové pracoviště pro pracovní stanici. Jednoduché provedení s příložným úhelníkem z ocelového plechu, výškově přestavitelnou opěrnou nohou, nosnost 150 kg. Možnost ručního nastavení výšky.

Vhodné pro:

Pracovní stanice mLevel.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016 (nekonfigurovatelná), boční a zadní stěny světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.