{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Modelo de construção | Construção em tubo de aço | |
| Regulação da altura do posto de trabalho | 700-1000 mm | |
| Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) | 150 kg | |
| Modelo de regulação de altura | mecânico | |
| Espessura do tampo | 40 mm | |
| Compensação de altura | 25 mm | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Série | Workstation | |
| Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até | 700 mm - 1.000 mm | |
| Largura | 1.000 mm | |
| Profundidade | 800 mm | |
| Comprimento do tampo de trabalho | 1.000 mm | |
| Profundidade do tampo de trabalho | 1.000 mm | |
| Espessura do tampo de trabalho | 40 mm | |
| Com saída na profundidade do tampo | 800 mm | |
| Princípio da regulação de altura | montagem completa | |
| Regulação de altura contínua | não | |
| Material do tampo de trabalho | Núcleo de madeira ST com revestimento de plástico Eluplan | |
| Revestimento do tampo de trabalho | Eluplan (plástico), (revestimento de linóleo) | |
| Espessura do revestimento | 2 mm | |
| Superfície do tampo de trabalho | Revestimento antiestático, altamente resistente à abrasão, de resistência média, não resistente à luz | |
| Cor da superfície do tampo de trabalho | cinzento escuro | |
| Painel de comando com visor e função de memória | não | |
| Peso | 32 kg | |
| Tipo de produto | Posto de trabalho de canto |
| Número do artigo | 920103 1000 | |
| EAN/GTIN | 4062406119591 | |
| Número do fabricante | 920103 1000 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |