Vyklápěcí nádoba s malou konstrukční výškou, lakovaná, Objem kontejneru: 300l

Artiklové číslo: 919955 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Objem kontejneru (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Objem kontejneru 300 l
Výška 580 mm
Délka 1 440 mm
Šířka 680 mm
Výška násypné hrany 395 mm
Vzdálenost vybrání B 10 mm
Nosnost 750 kg
Oblast použití na pevné látky
Hmotnost 93 kg
Druh produktu Vyklápěcí nádoba

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919955 300
EAN / GTIN 2050001937438
Výrobce/odpovědná osoba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Popis

Provedení:

Vyklápěcí nádoby pro pevné látky s nízkou konstrukční výškou a příznivým úhlem naklápění. Lze sklápět v každé výšce pomocí lanovodu
Plech vany je opatřený okrajovým profilem po obvodu a stabilním základním rámem s kapsami pro zajetí. Zajištění zabraňuje neúmyslnému sklouznutí a vyklopení.
Vnitřní rozměry kapes pro vidle vysokozdvižného vozíku A×D = 200×60 mm.

Lakování:

Podle volbysvětle modrá RAL 5012, žluto-oranžová RAL 2000, červená RAL 3000, rezedově zelená RAL 6011, tmavě šedá RAL 7005, lakovaná.