{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couleurs disponibles | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Volume de la benne | 300 l | |
Hauteur | 580 mm | |
Longueur | 1 440 mm | |
Largeur | 680 mm | |
Hauteur bords de déversement | 395 mm | |
Ecart passages pour fourches B | 10 mm | |
Charge admissible | 750 kg | |
Domaine d'utilisation | Pour matières solides | |
Poids | 93 kg | |
Type de produit | Bennes basculantes |
Référence article | 919955 300 | |
EAN / GTIN | 2050001937438 |