{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Volumen de cubeta | 600 l | |
| Altura | 1.070 mm | |
| Altura sin ruedas | 833 mm | |
| Longitud | 1.294 mm | |
| Anchura | 1.141 mm | |
| Altura canto descarga con ruedas | 981 mm | |
| Medida interior de las entradas altura | 90 mm | |
| Medida interior de las entradas anchura | 190 mm | |
| Engarces de acceso medida A | 190 mm | |
| Engarces de acceso medida B | 982 mm | |
| Engarces de acceso medida C | 90 mm | |
| Distancia B entre engarces de acceso | 582 mm | |
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
| Número de ruedas | 4 | |
| ⌀ rueda | 200 mm | |
| Capacidad de carga | 1.500 kg | |
| Material rueda | Poliamida | |
| Color | azul brillante RAL 5007 | |
| Modelo grifo de descarga | Grifo de descarga con tamiz | |
| Mecanismo basculante | Cable de tracción | |
| Seguro contra vuelcos | sí | |
| con engarces de acceso | sí | |
| Cable de tracción | sí | |
| Peso | 168 kg | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Tipo de producto | Recipiente basculante |
| Número de artículo | 919925 600 | |
| EAN / GTIN | 4017976160603 | |
| Número del fabricante | 6060A | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |