Vozík s madlem T3, Typ: T32

Artiklové číslo: 918520 T32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ T32
Výška 915 mm
Šířka 970 mm
Hloubka 509 mm
Šířka úložné plochy 850 mm
Hloubka úložné plochy 500 mm
Výška úložné plochy 195 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 125 mm
Nosnost 250 kg
Materiál kolečka Polyuretanová vrstva
Hmotnost 20 kg
Norma EN 1757-3
Druh produktu Vozík s madlem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 918520 T32
EAN / GTIN 4045197611888
Číslo výrobce 918520 T32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

1 úložná plocha.
Svařovaná ocelová konstrukce, plošina z desky z aglomerovaného dřeva s antracitovým povrchem odolným proti poškrábání.
Rukojeť s vložkou Haptoprene® a nárazuvzdorným polypropylenem. 2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s aretací), s potahem TPE, který nezanechává stopy, náboje uložené na válečkových ložiskách.

Zvláštní příslušenství:

Děrovaná stěna č. 918580. Není součástí dodávky.

Lakování:

Stříbrná, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí.Dodávka bez montáže.