Děrovaná stěna dvoustranná pro ToolTruck, Užitná výška: 444mm

Artiklové číslo: 914856 444
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Užitná výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ToolTruck
Označení výrobce Lochblechwand zweiseitig für ToolTruck, Nutzhöhe: 444mm
Barva Stříbrná
Povrch s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 1 025 mm
Výška 444 mm
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 9 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 37 mm
Děrovaná stěna provedení Lze osadit oboustranně
Materiál Ocelový plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914856 444
EAN / GTIN 4045197894038
Číslo výrobce 914856 444
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pár nosných sloupků z ocelové trubky 25×25 mm s děrovanou stěnou z ocelového plechu ( □ 9×9 mm v rastru 37), stříbrná práškově nanášený lak.
Děrovaná stěna oboustranná s rastrem.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

Děrovaná stěna z ocelového plechu včetně páru nosných sloupků.