Panou din tablă perforat pe ambele părţi pentru ToolTruck 444 mm

Cod articol: 914856 444
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Serie ToolTruck
Înălţime 444 mm
Înălţimea panoului perforat 444 mm
Lăţimea panoului perforat 1.025 mm
Domeniu de utilizare Banc de lucru cu roţi
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 914856 444
EAN / GTIN 4045197894038

Descriere

Execuţie:

Pereche de coloane de susţinere din ţeavă de oţel 25×25 mm cu perete perforat din tablă de oţel (□ 9×9 mm la intervale de 37 mm), cu strat de acoperire din pulbere argintie.
Panou perforat pe ambele părţi cu intervale regulate.

Adaptat pentru:

Livrare:

Panou perforat din tablă de oţel inclusiv pereche de coloane de susţinere.