Posuvná úchytka pro dvířka k č. 942951 bez zásuvné vložky

Artiklové číslo: 914231
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ zavírání pro uchycení cylindrického zámku
Pro provozní zařízení od roku výroby Srpen 2008
Materiál posuvné rukojeti plast
Barva černá
S popisovacím polem ano
Tvar zamykacího jazýčku krátká, 8,5 mm zalomená
V dodávce je obsažen montážní materiál ano
Není nutný žádný další upevňovací materiál ano
Možnost přímé montáže pomocí zasouvání nástavců ano
Možnost výměny nástrčné vložky ano
Možnost montáže nástrčné vložky zamykacího zařízení HO ano
Dodávka bez nástrčné vložky ano
Druh produktu Madlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 914231
EAN / GTIN 4045197492340
Číslo výrobce 914231
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Dvířka pro skříňky ke strojům č. 942951.

Rozsah dodávky:

Posuvná úchytka s krátkým zalomeným uzamykacím jazýčkem. Úchytka je upevněna v plášti bajonetovým uzávěrem. Není nutný žádný další upevňovací materiál.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku