Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň ke stroji se 3 zásuvkami a 1 policí

Artiklové číslo: 942951

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 942951
EAN / GTIN 4045197377685
Číslo výrobce 942951
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se 3 zásuvkami, se zamykáním centrálním zámkem. Pod tím přihrádka, zamykatelná s dvířky se dnem, nastavitelná v rastru 25 mm. Možná vestavba dodatečných polic. Dveře se zvláštním zamykáním pomocí madla se zámkem. Korpus skříně podobný č. 942906. Zásuvky s plným výsuvem jako č. 942931. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky a dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.