• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Maniglia per sportello per n. art. 942951 senza inserto a bussola

Codice art.: 914231
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di chiusura per alloggiamento serratura a cilindro
Per arredamento industriale a partire dal periodo Agosto 2008
Materiale maniglia trasportabile Plastica
Colore nero
Con spazio per annotazioni si
Forma linguetta di chiusura corta, curvata per 8,5 mm
Materiale di montaggio fornito in dotazione si
Non è necessario materiale di fissaggio si
Possibilità di montaggio a innesto dell'inserto a bussola si
Possibilità di sostituzione dell'inserto a bussola
Possibilità di montaggio inserto a bussola per sistema di chiusura HO si
Fornitura senza inserto a bussola si
Tipo di prodotto Maniglia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 914231
EAN / GTIN 4045197492340
Codice del produttore 914231
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Sportello dell’armadio macchina n. art. 942951.

Fornitura:

Maniglia con linguetta di chiusura a curvatura corta. La maniglia viene fissata nel corpo con la chiusura a baionetta. Non serve altro materiale di fissaggio.