Pega de empurrar para porta para o n.º 942951 sem encaixe

N.º do artigo: 914231
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de fecho para alojamento de uma fechadura de cilindro com pinos
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação agosto de 2008
Material da pega de empurrar Plástico
Cor preto
com área de inscrição sim
Forma da lingueta da fechadura curto, 8,5 mm em cotovelo
Material de montagem incluído no material fornecido sim
não é necessário qualquer outro material de fixação sim
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe sim
Possibilidade de troca do inserto de encaixe sim
Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO sim
Fornecimento sem inserto de encaixe sim
Tipo de produto Pega de empurrar

Identificação e classificação

Número do artigo 914231
EAN/GTIN 4045197492340
Número do fabricante 914231
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Indicado para:

Porta do armário de apoio para máquina n.º 942951.

Material fornecido:

Punho de empurrar com lingueta de fechadura curta e curvada. O punho é fixado com um fecho tipo baioneta. Não é necessário material de fixação adicional.