Schuifgreep voor deur voor nr. 942951 zonder cilinderhuis

Artikelnummer: 914231
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
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
Sluiting type voor de opname van een stiftcilinderslot
voor bedrijfsinrichting vanaf bouwjaar Augustus 2008
Materiaal greep Kunststof
Kleur zwart
met notitievak ja
Vorm sluittong kort, 8,5 mm gebogen
Montagemateriaal meegeleverd ja
geen verder bevestigingsmateriaal nodig ja
Insteken van het cilinderhuis direct mogelijk ja
Cilinderhuis wisselen mogelijk ja
Inbouw van HO-sluitsysteemcilinderhuis mogelijk ja
Levering zonder cilinderhuis ja
Producttype Greep

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 914231
EAN/GTIN 4045197492340
Nummer fabrikant 914231
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

T.b.v.:

Deur van machinekast nr. 942951.

Levering:

Schuifgreep met kort gebogen sluittong. Greep wordt met een soort bajonetsluiting in de behuizing bevestigd. Er is geen ander bevestigingsmateriaal nodig.