Popis:
Pro univerzální odsávání malých až středních množství jemných a hrubých pevných látek v průmyslovém měřítku – v zóně ATEX 22: 1motorový průmyslový vysavač IVM 40/12-1 H Z22 s ochranou proti výbuchu, vybavený EC turbínou. Výkonná a spolehlivá jednotka pracuje v jednofázovém režimu, je zejména KOMPAKT, robustní a odolná, velmi mobilní a snadno ovladatelná a ideální pro aplikace, kde je třeba dodržovat zvláštní opatření. Díky inovativnímu systému čištění tahem a čištěním filtru lze velký hvězdný filtr třída prachu M během provozu snadno, snadno a pohodlně čistit. Odsávací jednotka je navíc vybavena navazujícím certifikovaným filtrem H-kazety s rozpoznáním filtru, a je proto také certifikována pro třída prachu H. Filtrační nádoba a sběrná nádoba zařízení jsou vyrobeny z vysoce kvalitní, kyselinovzdorné nerezové oceli, pojízdný podstavec of Insensitive ocel.
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 645 x 655 x 1140 mm
- Jmenovitý průměr konektoru: DN 70
- příkon: 1,2kW
- Typ záznamu: Elektrické
- Obsah nádoby: 40 l
- Materiál nádoby: Ušlechtilá ocel
- filtrační plocha: 2 x 1,6 m²
- hmotnost včetně balení: 51 kg
- hmotnost bez příslušenství: 51 kg
- množství vzduchu: 43,8 / 158 l /s / m³/h.
- hladina akustického tlaku: 73 dB(A)
- sekundární filtr třída prachu: H
- Aktuální typ: 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Podtlak: 249 / 24,9 mbar / kPa
- Jmenovitý průměr příslušenství: DN 50 / DN 40
Výhoda:
třída prachu H:- V souladu s normou DIN EN 60335-2-69 pro kompletní zařízení s certifikací třída prachu H.
Nízkoopotřebiná EC turbína:- Bezkartáčový design pro provoz s nízkým opotřebením.
Ruční zatažení a čištění filtru:- Čištění filtru pomocí rukojeť během provozu.
Vybaven extra velkým hvězdným filtrem a přídavným filtrem kazety:- Pro bezpečnou absorpci pevných látek a prachu až do třída prachu H.
Hlavní funkce:- Vhodné pro použití v zóně ATEX 22
certifikované pro zónu ATEX 22:- Průmyslový vysavač odolný proti výbuchu pro bezpečné vysávání v zóně ATEX 22.
- Pro bezpečnou absorpci pevných látek a prachu až do třída prachu H.
- Vhodné pro třísměnný provoz díky minimální životnosti 5000 hodin.
- Čištění s nízkým opotřebením obrácením vzduchu.
- Maximální bezpečnost díky 2stupňovému filtračnímu systému s optimální účinností separace.
- Zařízení s certifikací třída prachu H.
Obsah:
Příslušenství v rozsah dodávky: Ne; vyprázdnění kontejneru: Podvozek krokového vozidla; filtr: Hvězdicový filtr