• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriestaubsauger IVM 40/12-1 H Z22

Artikel-Nr.: 9.990-266.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.990-266.0
EAN / GTIN 4066529007315
Herstellernummer 9.990-266.0
L-Nummer L00950 236946
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zum universellen Saugen von kleineren bis zu mittleren Mengen feiner und grober Feststoffe im industriellen Maßstab – in der ATEX-Zone 22: der 1-motorige, mit einer EC-Turbine ausgestattete, explosionsgeschützte Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/12-1 H Z22. Das leistungsstarke und zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, ist besonders kompakt, robust und langlebig konstruiert, sehr mobil und wendig und ideal für Einsätze geeignet, bei denen besondere Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind. Dank des innovativen Pull and Clean-Filterreinigungssystems kann der große Sternfilter der Staubklasse M problemlos, einfach und komfortabel während des Betriebs abgereinigt werden. Zusätzlich ist der Sauger mit einem nachgelagerten zertifizierten H-Patronenfilter mit Filtererkennung ausgestattet und somit auch für die Staubklasse H zertifiziert. Filterbehälter und Sammelbehälter des Geräts sind aus hochwertigem, säureresistentem Edelstahl, das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl gefertigt.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 645 x 655 x 1140 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 1.2 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 40 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 2 x 1.6 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 51 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 51 kg
  • Luftmenge: 43.8 / 158 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 73 dB(A)
  • Staubklasse Sekundärfilter: H
  • Stromart: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 249 / 24.9 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Staubklasse H:
  • Gemäß DIN EN 60335-2-69 für die Staubklasse H zertifiziertes Gesamtgerät.
Verschleißarme EC-Turbine:
  • Bürstenlose Konstruktion für verschleißarmen Betrieb.
Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung:
  • Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb.
Ausgestattet mit extragroßem Sternfilter und zusätzlichem Patronenfilter:
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H.
Hauptmerkmal:
  • Zum Einsatz in der ATEX-Zone 22 geeignet
Zertifiziert für ATEX-Zone 22:
  • Explosionsgeschützter Industriesauger für sicheres Saugen in ATEX-Zone 22.
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse H.
  • Dank mindestens 5000 Stunden Lebensdauer für den Dreischichtbetrieb geeignet.
  • Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.
  • Maximale Sicherheit dank 2-stufigem Filtersystem mit optimalem Abscheidegrad.
  • Nach Staubklasse H zertifiziertes Gerät

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell; Filter: Sternfilter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb