ASPIRADOR INDUSTRIAL IVM 40/12-1 H Z22

Número de artículo: 9.990-266.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 9.990-266.0
EAN / GTIN 4066529007315
Número del fabricante 9.990-266.0
Número L L00950 236946
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Para la aspiración universal de pequeñas y medianas cantidades de sólidos finos y gruesos a escala industrial, en la zona ATEX 22: La aspiradora industrial de clase media con 1 motor IVM 40/12-1 H Z22, equipada con una turbina EC. La unidad potente y fiable funciona en modo monofásico, es especialmente KOMPAKT, robusta y duradera, muy móvil y maniobrable e ideal para aplicaciones donde se deben observar precauciones especiales. Gracias al innovador sistema de limpieza del filtro pull and clean, el filtro de estrella grande del clase de polvo M se puede limpiar de forma fácil, fácil y cómoda durante el funcionamiento. Además, la unidad de succión está equipada con un filtro de cartucho H certificado aguas abajo con reconocimiento de filtro y, por lo tanto, también está certificada para el clase de polvo H. El recipiente del filtro y el contenedor de recogida del dispositivo están hechos de acero inoxidable de alta calidad, resistente a los ácidos, el bastidor de ruedas de Insensible acero.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 645 x 655 x 1140 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 1,2kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 40 l
  • Material del contenedor: Acero fino
  • superficie de filtración: 2 x 1,6 m²
  • peso incluyendo embalaje: 51 kg
  • peso sin accesorios: 51 kg
  • volumen de aire: 43,8 / 158 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 73 dB(A)
  • clase de polvo filtro secundario: H
  • Tipo actual: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 249 / 24,9 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40

Ventaja:

clase de polvo H:
  • Según DIN EN 60335-2-69 para el dispositivo completo certificado clase de polvo H.
Turbina EC de bajo desgaste:
  • Diseño sin escobillas para la operación de bajo desgaste.
Tirón manual y limpieza del filtro:
  • Limpieza del filtro con un empuñadura durante el funcionamiento.
Equipado con filtro de estrella extra grande y filtro de cartucho adicional:
  • Para una absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo H.
Característica clave:
  • Adecuado para uso en ATEX ZONA 22
Certificado para ATEX ZONA 22:
  • Aspiradora industrial a prueba de explosiones para una aspiración segura en ATEX zona 22.
  • Para una absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo H.
  • Adecuado para el funcionamiento de tres turnos gracias a un mínimo de 5000 horas de vida útil.
  • Limpieza de bajo desgaste por reversión de aire.
  • Máxima seguridad gracias al sistema de filtro de 2 etapas con una eficiencia de separación óptima.
  • Adecuado para su uso en la zona ATEX 22
  • Dispositivo certificado clase de polvo H

Contenido:

Accesorios en el suministro estándar: No; vaciado del contenedor: Chasis paso a paso; filtro: Filtro de estrella

Descargas y documentos

Productos adecuados