Samostatné dělicí zařízení, Typ: 1

Artiklové číslo: 884600 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu oddělovací zařízení
Obsah jednotlivý díl
Připojovací závit M10
Hmotnost 1,46 kg
Označení výrobce 17
Šířka upnutí min. 12 mm
Šířka upnutí max. 75 mm
Vzdálenost bočních šroubů B 75 mm
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 884600 1
EAN / GTIN 4021176008283
Číslo výrobce 17-1
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Dělící a stahovací zařízení z kvalitní nástrojové oceli.
Dělicí zařízení: Tlačným vřetenem se rovnoměrně zatíží půlkruhové dělicí čelisti. Klínové čelisti se přitom natlačí mezi ložisko a pánev.
Stahovací zařízení: V kombinaci s dělicím zařízením pro stahování uvolněných ložisek z ložiskových pánví (tažné čepy se pro tento účel zašroubují do otvorů se závitem a dělicích čelistí).
Půlkruhové dělicí čelisti se rovnoměrně zatíží rychloupínacím tlačným vřetenem.

Použití:

Pro oddělování pevně zalisovaných kuličkových ložisek, ozubených kol, vnitřních kroužků atd., pokud není dostatek prostoru pro běžné stahovací háky.