Separator, pojedinačni 1

Artikl br.: 884600 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje stezanja dimenzija A 12 mm - 75 mm
Udaljenost bočnih zatika dimenzija B 75 mm
Priključni navoj za izvlakač M10
Vrsta proizvoda Separator

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 884600 1
EAN / GTIN 4021176008283
Broj proizvođača 17-1

Opis

Izvedba:

Alat za odvajanje i izvlačenje od kvalitetnog alatnog čelika.
Alat za odvajanje: pomoću tlačnog vretena za brzo stezanje ravnomjerno se stežu polukružne čeljusti. Pritom se klinaste čeljusti utiskuju između ležaja i vratila.
Naprava za skidanje: u kombinaciji s alatom za odvajanje za skidanje otpuštenog ležaja (povlačni vijci se pritom pričvršćuju u navojne rupe i čeljusti separatora).
Polukružne čeljusti pritežu se ravnomjerno putem tlačnog vretena za brzo stezanje.

Upotreba:

Za odvajanje kugličnih ležajeva, zupčanika, vijek se umeće u navojne rupe i čeljusti separatora itd., s čvrstim dosjedom, kada je za normalne krakove za izvlačenje nedostatan međuprostor.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi