Décolleur seul, Type: 1

Réf.: 884600 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit décolleur
Sommaire pièce unique
Raccord fileté M10
Poids 1,46 kg
Référence fabricant 17
Capacité de serrage min. 12 mm
Ecartement max. 75 mm
Ecart boulons latéraux B 75 mm
Matériau acier

Identification et classification

Référence article 884600 1
EAN / GTIN 4021176008283
Réf. fabricant 17-1
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Décolleur et extracteur en acier à outils de qualité.
Décolleur: une broche à serrage rapide permet de serrer uniformément les mâchoires du décolleur en demi-lune. Les mâchoires coniques se glissent entre le roulement et le siège.
Extracteur: en association avec le décolleur, pour extraire le roulement détaché du siège (les boulons d'assemblage sont, pour ce faire, vissés dans les orifices filetés et les mâchoires du décolleur).
Les mâchoires du décolleur en demi-lune sont serrées uniformément grâce à la vis de serrage rapide.

Utilisation:

Pour décoller les roulements à billes très proches les uns des autres, les roues dentées, les bagues intérieures, etc., lorsque l’espace intermédiaire est trop petit pour des crochets d’extraction normaux.