Sada vytahováků kolíků a kuličkových ložisek

Artiklové číslo: 882020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Adaptér pro vnitřní stahovák M7×M12; M10×M12
Rázová hmotnost 0,9 kg
Rázová dráha 150 mm
Vnitřní vytahovák pro ⌀ 6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
Vhodné pro závity M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Druh produktu Vytahovač kolíků

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 882020
EAN / GTIN 4021176507779
Číslo výrobce 28-A
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Stabilní vytahovák (pozinkovaný) s ergonomicky tvarovanou kluznou paličkou.

Použití:

Pro stahování a vytahování dílů s vnitřním závitem (kuželových nebo lícovaných kolíků). Ve spojení s odpovídajícím adaptérem nebo vnitřním vytahovákem se stahovaný díl stahuje silnými ranami pomocí kluzné paličky.

Rozsah dodávky:

Vytahovák kolíků a kuličkových ložisek v plastovém kufříku (370×320×75 mm) s 10  závitovými nástavci (M3 – M18), 2 spojovacími adaptéry pro vnitřní vytahováky a 5  vnitřními vytahováky (⌀ 6 − 19 mm).