Trojramenný stahovák, Typ: 1

Artiklové číslo: 880130 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 30
Rozsah upnutí zvnějšku 27 mm - 90 mm
Rozsah upnutí vnitřní 70 mm - 140 mm
Upínací hloubka do 100 mm
Maximální utahovací moment 80 Nm
Výkon 6 t
Počet háků 3
Vnější 6hran 17 mm
Hmotnost 1,53 kg
Druh produktu Trojramenný stahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 880130 1
EAN / GTIN 4021176013393
Číslo výrobce 30-1
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Provedení:

Stahovací ramena lze namontovat obráceně (pro vnější a vnitřní stahování). Stahovací ramena jsou posuvná na traverze pro různé ⌀ obrobků. Traverza a stahovací ramena z kvalitní nástrojové oceli; silná vřetena a s 2strannou špičkou vřetena (kulička a hrot).

Použití:

Univerzálně použitelné pro stahování ložisek, řemenic, ozubených kol atd. U 880100 vel. 5 lze hloubku upnutí 400 mm (běžná) zvětšit přesazením ramen až na 700 mm.