{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Tříramenný stahovák | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Výkon | 15 t | |
| Rozpětí vnější min. | 170 mm | |
| Rozpětí vnější max. | 375 mm | |
| Hloubka upnutí max. | 200 mm | |
| Rozpětí vnitřní min. | 200 mm | |
| Rozpětí vnitřní max. | 500 mm | |
| Maximální krouticí moment | 500 Nm | |
| Vnější 6hran | 36 mm | |
| Připojovací závit | G 1 | |
| Hmotnost | 17,99 kg | |
| Označení výrobce | 11A | |
| Počet háků | 3 | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 880130 4 | |
| EAN / GTIN | 4021176005886 | |
| Číslo výrobce | 11-0-A | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |