• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kleště na pojistné kroužky min.D.19mm max.D.60mm D.180mm

Artiklové číslo: 87533050
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
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 87533050
EAN / GTIN 4005887378903
Číslo výrobce 87533050
L-číslo L60010 7475
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Vhodné pro vnější kroužky (hřídele) tvaru A
  • DIN 5254 A
  • Rovné protiskluzové přesné hroty
  • Chrom vanad
  • Zápustkově kované
  • kalené v olejové lázni
  • Vratná pružina

Charakteristika:

  • Madla: kostkované
  • Průměr max. (mm): 60 mm
  • Průměr min. (mm): 19 mm
  • Vel.: A2
  • Délka mm (L): 180 mm
  • Hmotnost: 156g
  • Šířka mm (b): 90 mm