• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange min.D.19mm max.D.60mm L.180mm

Artikel-Nr.: 87533050
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 87533050
EAN / GTIN 4005887378903
Herstellernummer 87533050
L-Nummer L60010 7475
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • geeignet für Außenringe (Wellen) Form A
  • DIN 5254 A
  • gerade abrutschhemmende Präzisionsspitzen
  • Chrom-Vanadium
  • im Gesenk geschmiedet
  • ölgehärtet
  • Rückholfeder

Merkmal:

  • Griffe: kariert
  • Durchmesser max. (mm): 60 mm
  • Durchmesser min. (mm): 19 mm
  • Gr.: A2
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 156 g
  • Breite mm (b): 90 mm