Alicates para arandelas mín.D.19mm máx.D.60mm L.180mm

Número de artículo: 87533050
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Alicate para anillos de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 87533050
EAN / GTIN 4005887378903
Número del fabricante 87533050
Número L L60010 7475
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Adecuado para anillos exteriores (ejes) forma A
  • DIN 5254A
  • Puntas rectas de precisión antideslizantes
  • Cromo-vanadio.
  • forjado en estampa
  • templado en aceite
  • Resorte de retorno

Característica:

  • Mangos: a cuadros
  • Diámetro máx. (mm): 60 mm
  • Diámetro mín. (mm): 19 mm
  • Tam.: A2
  • Longitud mm (L): 180 mm
  • Peso: 156 g
  • Anchura mm (b): 90 mm