Circliptang min.D.19mm max.D.60mm L.180mm

Artikelnummer: 87533050
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 87533050
EAN/GTIN 4005887378903
Nummer fabrikant 87533050
L-nummer L60010 7475

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geschikt voor buitenringen (assen) van type A.
  • DIN 5254 A
  • Rechte antislip precisie-tips
  • Chroom-vanadium
  • Matrijsgesmeed
  • Oliegehard
  • Terughaalveer

Kenmerk:

  • Handgrepen: geblokt
  • Diameter max. (mm): 60 mm
  • Diameter min. (mm): 19 mm
  • Gr.: A2
  • Lengte [mm): 180 mm
  • Gewicht: 156 g
  • Breedte mm (b): 90 mm