Stropní a montážní podpěra „STE“, Maximální délka: 250cm

Artiklové číslo: 861780 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Maximální délka (cm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série STE
Materiál ocel
Materiál rukojeti 2složkový plast
Celková délka 145 cm - 250 cm
Nosná deska 9×7 cm
Maximální zatížitelnost 160 kg
Výkyvný úhel -45 stupeň - 45 stupeň
Zvláštní znaky výkyvné; protiskluzový
Vhodné pro Sádrokarton; Dřevěná prkna; Panely; Střešní latě; Kovové lišty; Fólie; Těleso lampy
Hmotnost 3,1 kg
Druh produktu Střešní podpěra / montážní podpěra

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 861780 250
EAN / GTIN 4008158041254
Číslo výrobce STE250
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Extrémně stabilní konstrukce díky robustním ocelovým trubkám a protiskluzným kontaktním plochám z PVC. Ovládání jednou rukou díky dvousložkovému plastovému úchytu s mechanismem čerpadla. Tlačítko rychlého posuvu pro rychlé zasunutí a vysunutí teleskopické tyče. Nastavitelná přídržná síla otáčením opěry na rukojeti. Zatížitelnost maximálně 160 kg (vel. 250) příp. 110 kg (vel. 300) při plně zasunuté teleskopické tyči. Použití také na šikmých plochách díky plynule otočným kontaktním plochám -45° až 45°.
Při použití u šikmých ploch zatížitelné do max. 40 kg.

Použití:

K upevnění sádrokartonu, dřevěných desek, panelů, střešních latí, kovových lišt, fólií a těl svítidel ve výšce až 3,00 m. Díky otočným a neklouzavým kontaktním plochám z PVC je možné bez problémů použité i u šikmých ploch.