Variabilní vysoce výkonná svěrka „SLV“ se speciální přítlačnou deskou a 2 kolíkovými rukojetěmi, Rozsah upnutí: 1000mm

Artiklové číslo: 861750 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Rozsah upnutí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SLV
Průřez vodicí lišty 27×13 mm
Rozsah upnutí 1 000 mm
Vyložení 120 mm
Hmotnost 4,78 kg
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 861750 1000
EAN / GTIN 4008158036366
Číslo výrobce SLV100M
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Variabilní šroubová svěrka − nová flexibilita při velkých rozsazích upnutí do 2 m! Lišta z tažené tvarované oceli, pozinkovaná. Na obou stranách s koncovou pojistkou, kterou je možné uvolnit bez nástroje. Vodicí lišta z oceli k zušlechtění, zápustkově kovaná. Ocelové vřeteno s lehkým chodem s trapézovým závitem a pohyblivou (až 35°) speciální přítlačnou hlavicí, odolné proti opotřebení. Vřeteno zušlechtěné a černěné s posuvnou kolíkovou rukojetí.

Použití:

Všestranné možnosti použití v oblasti obrábění dřeva a kovů díky modulárnímu principu. Posuvné části můžete nahradit jinými nebo je rozšířit o další. Změna nastavení z upínání na rozepření je možná bez použití nářadí. Svěrku můžete nasadit i do otvoru v obrobku. Umístění uprostřed na obrobku zabraňuje převrácení. Pohyblivá přítlačná deska umožňuje upínání šikmých obrobků do 35°. Maximální upínací tlak až cca 6500 N.

Poznámka:

Náhradní smýkadlo viz seznam náhradních dílů č. 861756 (kolíková rukojeť), 861757 (dřevěná rukojeť) nebo 861758 (páková rukojeť).