{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ svěrky | Svěrka jednoruční | |
| Šířka upnutí max. a; b | 300 mm | |
| Vyložení max. | 80 mm | |
| Pevnost kluzné lišty | 5 mm | |
| Šířka kluzných lišt | 18 mm | |
| Upínací síla max. F | 1 400 N | |
| Hmotnost celkem | 870 g | |
| Šířka rozpěry min. | 195 mm | |
| Označení výrobce | EZ360 | |
| Materiál ochranný kryt | plast | |
| Druh produktu | Svěrky | |
| Šířka rozpěry max. | 465 mm | |
| Materiál kluzné kolejnice | ocel | |
| Režim ovládání | Jednoruční | |
| Vhodné pro | dřevo | |
| S tlakovou deskou | ne | |
| Upínací plochy s ochranným krytem | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 860288 300 | |
| EAN / GTIN | 4008158041995 | |
| Číslo výrobce | EZ360-30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |