Svěrka s převodem „GearKlamp GK“, Rozsah upínání: 450mm

Artiklové číslo: 860271 450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky Svorka s převodem
Šířka upnutí max. a; b 450 mm
Vyložení max. 60 mm
Pevnost kluzné lišty 6 mm
Šířka kluzných lišt 19 mm
Upínací síla max. F 2 000 N
Označení výrobce GearKlamp GK
Provedení hladké
Úhel vykývnutí 20 stupně
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Materiál napínacích ramen plast
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Jednoruční
S tlakovou deskou ano
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Tvar třmenu standard
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 860271 450
EAN / GTIN 4008158040820
Číslo výrobce GK45
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná 2sl. plastová rukojeť, černěná lišta z tažené oceli. Plastové tělo zesílené skelným vláknem, vřeteno s lichoběžníkovým závitem s lehkým chodem a naklápěcí přítlačná destička. S uvolňovací páčkou pro rychlé přestavování.

Použití:

Enormně flexibilní a lze použít i ve velmi stísněných prostorech, pro upínací tlak (až 2 000 N).