Řezací nůž s 2složkovou rukojetí s 1 odlamovací čepelí Razar Black, Šířka čepele: 25mm

Artiklové číslo: 845121 25
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
183 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka nože bez čepele 235 mm
Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 25 mm
Tloušťka čepele 0,7 mm
Počet odlamovacích stupňů 7
Druh produktu Řezací nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845121 25
EAN / GTIN 4975364111937
Číslo výrobce DC661W
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Ergonomická 2složková rukojeť s příjemným elastomerovým potahem. Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení. Kvalitní čepele s extrémní ostrostí a dlouhou životností. S 1 odlamovací čepelí, 7stupňovou.
Absolutně bezpečná fixace čepelí díky rýhovanému svěrnému šroubu.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 845125 vel. 10.