Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Univerzální bezpečnostní nůž 18 mm

Artiklové číslo: 845025

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka nože bez čepele 190 mm
Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 18 mm
Tloušťka čepele 0,5 mm
Počet odlamovacích stupňů 8
Druh produktu Řezací nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 845025
EAN / GTIN 4975364019745
Číslo výrobce DC180/S-HOF
Výrobce/odpovědná osoba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Popis

Provedení:

Jedinečný bezpečnostní cutter bez zkušební značky GS, s komfortní 2složkovou rukojetí a robustním pláštěm z tlakově litého zinku. Precizní, nerezové vedení čepele.

Výhoda:

Sjednocuje 2 typy nožů: Bezpečnostní nůž a cutter.
  • Posuv s aretací: Velmi kvalitní cutter.
  • Při zatlačení posuvu dopředu velmi bezpečný nůž, tzn. při puštění posuvu zajede čepel zpět do pláště z nerezové oceli.

Velmi mnohostranný nůž!