Yleiskäyttöinen turvaveitsi 18 mm

Tuote nro.: 845025
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 328 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Veitsen pituus ilman terää 190 mm
Terän pituus 100 mm
terän leveys 18 mm
Terän paksuus 0,5 mm
Katkaisuosien lkm 8
Tuotetyyppi Cutter-veitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 845025
EAN / GTIN 4975364019745
Valmistajan numero DC180/S-HOF

Kuvaus

Malli:

Ainutlaatuinen turva-Cutter-veitsi, ei GS-tarkastusmerkkiä, Komfort-2K-kahva ja kestävä sinkki-painevalurunko. Tarkka, ruostumaton teränohjain.

Etu:

Kaksi veitsityyppiä samassa: Turvaveitsi ja Cutter-veitsi.
  • Luisti pyälletty: laadukas Cutter-terä.
  • Kun lukituspainike on työnnetty eteen, oikea turvaveitsi. Kun lukituspainike vapautetaan, terä vetäytyy takaisin jaloteräsrungon sisään.

Erittäin monipuolinen veitsi!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat