Universeel veiligheidsmes 18 mm

Artikelnummer: 845025
op aanvraag
Op voorraad
1.328 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Lengte zonder mes 190 mm
Meslengte 100 mm
Mesbreedte 18 mm
Mesdikte 0,5 mm
Aantal afbreekbare delen 8
Producttype Cuttermes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 845025
EAN/GTIN 4975364019745
Nummer fabrikant DC180/S-HOF

Omschrijving

Uitvoering:

Unieke veiligheids-cutter, zonder GS-keurmerk, met comfortabele 2-componentengreep en robuuste spuitgietzink-behuizing. Nauwkeurige, roestvrije lemmetgeleiding.

Voordeel:

2 mestypes in één: veiligheidsmes en cutter.
  • Vergrendelde schuifknop: hoogwaardige cutter.
  • Bij een naar voren geschoven schuifknop een volwaardig veiligheidsmes, d.w.z. bij het loslaten van de schuifknop schiet het lemmet terug in de edelstalen behuizing.

Uiterst veelzijdig mes!

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen