Universal-/säkerhetskniv, 18 mm

Article no.: 845025
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 328 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

knivens längd utan blad 190 mm
klinglängd 100 mm
klingbredd 18 mm
klingtjocklek 0,5 mm
antal brytställen 8
Produktslag Kutterkniv

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 845025
EAN / GTIN 4975364019745
Manufacturer number DC180/S-HOF

Beskrivelse

Utförande:

Unik säkerhetskniv, utan GS-märkning, med bekvämt 2K-grepp och robust stomme av pressgjutet zinkgods. Exakt, rostfri bladstyrning.

Fördel:

Två knivtyper i en: Säkerhetskniv och kutterkniv.
  • Löparen indragen: Förstklassig kutterkniv.
  • När löparen matas ut får du en fullvärdig säkerhetskniv, dvs. när du släpper löparen åker bladet tillbaka in i huset av rostfritt stål.

Extremt mångsidig kniv!

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar