Nůž s 1složkovou rukojetí Se 3 odlamovacími čepelemi, Šířka čepele: 9mm

Artiklové číslo: 844975 9
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 445 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka nože bez čepele 130 mm
Délka čepele 80 mm
Šířka čepele 9 mm
Tloušťka čepele 0,4 mm
Počet odlamovacích stupňů 13
Druh produktu Řezací nože

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 844975 9
EAN / GTIN 4069515023399
Číslo výrobce 844975 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zásuvné / výsuvné čepele v precizním kovovém vedení, automatická aretace. Kvalitní čepele, extrémně ostré, s dlouhou životností.
Kvalitní plastová rukojeť, se 3 odlamovacími čepelemi (podobné jako č. 844910 vel. 10) se 13 stupni, šířka 9 mm.

Náhradní díl:

Náhradní čepele viz č. 844910 vel. 10; 844915 vel. 10 a 844917 vel. 10.