Bezpečnostní nůž SECUNORM 300 s 1 čepelí, Typ: 1

Artiklové číslo: 842094 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SECUNORM
Délka 140 mm
Počet čepelí 1
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842094 1
EAN / GTIN 4002632801709
Číslo výrobce 30000110.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž hloubkou řezu 17 mm a automatickým zatažením čepele. Ergonomická, lehká rukojeť s oboustranným posuvníkem včetně neklouzavé rukojeti Soft-Grip pro praváky a pro leváky. Bezpečná a pohodlná výměna čepele (náhradní čepel č. 842097 vel. 10 nebo keramická čepel 842098 vel. 2C), 2násobně použitelná čepel.

Použití:

Ideální pro bezpečné řezání až 2vrstvých kartonů, fólie, plastových pásek, lepicí pásky, pytlů a mnoho dalšího.

Náhradní díl:

Ersatzklinge Nr. 842097 Gr. 10 oder Keramikklinge 842098 Gr. 2C.