• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Bezpečnostní nůž SECUNORM 380 s 1 čepelí

Artiklové číslo: 842070
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 238 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série SECUNORM
Délka 170,5 mm
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 842070
EAN / GTIN 4002632921100
Číslo výrobce 380001.02
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Provedení:

Bezpečnostní nůž hloubkou řezu 73 mm a automatickým zatažením čepele. Ergonomická rukojeť z plastu zesíleného skelnými vlákny (včetně Soft-Grip), s robustní kovovou lištou uvnitř pro vedení čepele. Bezpečná a jednoduchá výměna čepele. Leváci otočí kvalitní čepel v rukojeti.

Použití:

Kvalitní bezpečný řezač na silnější materiály jako polystyren a pěnovou hmotu, stavební pěnu a izolační vlnu, kartony až do 4 vrstev, pytle a všechny druhy fólie.

Náhradní díl:

Náhradní čepel č. 842072 vel. 10, čepel s vlnitým výbrusem č. 842073 vel. 10 nebo krátká čepel č. 842077 vel. 10.